nouveau

Omron - Tapis de sécurité noir avec 2 câble, dimensions : 1000 x 1500 mm - UMMA-1000-1500-2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tapis de sécurité noir avec 2 câble, dimensions : 1000 x 1500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tapis de sécurité

  • longueur - 1000 mm

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • matériau - PUR (polyuréthane)

  • largeur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734116879

Réf. Sonepar

00159411687

Réf. Fournisseur

UMMA-1000-1500-2

Marque

Omron

modèle:

tapis de sécurité

longueur:

1000 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

matériau:

PUR (polyuréthane)

largeur:

1500 mm

hauteur:

12.7 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

force de commutation nécessaire diamètre de 80 mm:

300 N

force max. diamètre de 80 mm:

2000 N

force max. par cm²:

186.2 N

température ambiante:

-10...55 °C

longueur de câble de raccordement:

0.13 m

tension de fonctionnement max. (Umax):

28.8 V

avec revêtement des chants:

Non

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Tapis de sécurité noir avec 2 câble, dimensions : 1000 x 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Types de câble 1 et 2Conforme aux normes EN ISO 13849-1 (Catégorie de sécurité 3 / PLd) et EN ISO 13856-1Peut être utilisé avec le contrôleur de tapis de sécurité MC3 ou avec le contrôleur de sécurité NXConforme aux normes de sécurité nord-américaines, y compris ANSI/RIA 15.06

Les Atouts de la gamme:

Tapis de sécurité facile à installer doté de fonctionnalités avancées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron