Omron - Unité de terminaison prévu de communication CompoWay/F, bornier détachable, born - EJ1C-EDUC-NFLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 20.4...26.4 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 24...24 V
tension d'entrée CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648510844
Réf. Sonepar
00159006516
Réf. Fournisseur
EJ1C-EDUC-NFLK
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
20.4...26.4 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
24...24 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
-8888 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
-8888 A
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
15.7 mm
hauteur:
95.4 mm
profondeur:
79.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le régulateur EJ1N est conçu pour fournir un système de contrôle multipoint facile à utiliser, permettant d'optimiser le câblage et d'économiser de l'espace grâce à son approche modulaireRéduisez les croisements de câbles grâce à une structure de connexion horizontale br Connectez simplement la ligne d'alimentation et le RS485 au module d'unité de terminaison pour alimenter l'ensemble du systèmeDisponible avec bornes à vis et bornes à ressortS'intègre parfaitement à la configuration de votre machine br Jusqu'à 64 modules (version 2 boucles et/ou 4 boucles) peuvent être installés sur la même ligne de communication RS485Tous les types d'entrée de capteurs principaux sont pris en charge (thermocouple, Pt100, linéaire)Simplifiez les tâches de mise en service grâce à un ensemble complet de fonctionnalités pour faciliter l'effort de réglage PID br Algorithme 2-PID fournissant à la fois une bonne réponse indicielle et aux perturbations, autoréglage indépendant pour le contrôle PID de chauffage/refroidissement, fonction de réglage de dépassement en cas de perturbations pour le rejet des fluctuations de température.
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température multiboucle en fond d'armoire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


