Omron - Variateur série SX, contrôle vectoriel, HD: 1,1 kW, ND: 1,5 kW - SX-D41P5-EFA4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Variateur série SX, contrôle vectoriel,  HD: 1,1 kW, ND: 1,5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734990288

Réf. Sonepar

00159499028

Réf. Fournisseur

SX-D41P5-EFA4

Marque

Omron

Variateur série sx, contrôle vectoriel, ip54, 3 x (230 à 480 vc.a.), hd: 1,1 kw, courant nominal 3,2 a / nd: 1,5 kw, courant nominal 4 a

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Les Atouts de la gamme:

Harmonie parfaite entre force et flux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron