Omron - Ventilateur axial ca, plastique, 120x38, hte vitesse, 1 protège-doigt - R89F-MS1238HP-S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734444620
Réf. Sonepar
00159444462
Réf. Fournisseur
R89F-MS1238HP-S1
Marque
Omron
Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x m4 x vis 55 mms, 4 x écrous m4, câble connecteur 1 m
Les Atouts de l'article:
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entréeDélais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiquesDisponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
R89F-M
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entréeDélais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiquesDisponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
R89F-M
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


