Omron - OS32C 4M AV SORTIE CABL LATERALE - OS32C-SP1-4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 0.4 Hz
nombre de champs de protection - 140
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 70 mm
classe de protection des lasers - classe 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583522176
Réf. Sonepar
00159352217
Réf. Fournisseur
OS32C-SP1-4M
Marque
Omron
taux d'échantillonnage:
0.4 Hz
nombre de champs de protection:
140
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
70 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
105 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
143 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-10...50 °C
temps de réponse:
80 ms
portée de la plage de mesure:
15 m
portée du champ de protection:
4 m
portée du champ d'alerte:
15 m
angle de balayage:
270 °
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
2 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie contribuent à allonger la durée d'autonomie des systèmes à batterie, notamment les véhicules guidés automatisés (VGA). Le scrutateur laser de sécurité OS32C répond à toutes les exigences dans les applications anti-collision et de détection de toute présence et intrusion. Le diagnostic et l'entretien sont simples grâce aux voyants LED.Scrutateur laser de sécurité de type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-370 séries d'associations de zones de sécurité et de zones d'avertissementZone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une indication d'état claireLa fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur
Les Atouts de la gamme:
Scrutateur laser de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


