Non retournable

Omron - OUTILS CON IP20 COMPONET - DWT-A01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - OUTILS CON  IP20 COMPONET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648206839

Réf. Sonepar

00159003142

Réf. Fournisseur

DWT-A01

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

JAPON

OUTILS CON IP20 COMPONET

Les Atouts de l'article:

Combinant les fonctions intelligentes des E/S DeviceNet DRT2 et la rapidité et simplicité d'utilisation de CompoBus/S, CompoNet est idéal pour le contrôle des machines à grande vitesse avec une architecture flexible et extensible. Le câble plat spécial et les connecteurs IDC rendent l'installation simple et rapide. L'utilisation de répéteurs permet des réseaux étendus avec une topologie libre, l'idéal pour les convoyeurs et les entrepôts automatisés.Compact : boîtier IP20E/S T.O.R. extensibles avec borniers détachablesCâblage réseau simple avec connexions IDCFonctions de maintenance préventive et de diagnostics intégréesE/S analogiques avec pré-traitement des données et fonctions d'alarme

Les Atouts de la gamme:

E/S CompoNet Intelligentes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron