Omron - Package Cx-supervisor developer, cx-supervisor-run-me-v4 ou cx-supervi - CX-SUPERVISOR-V4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Package Cx-supervisor developer, cx-supervisor-run-me-v4 ou cx-supervi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Oui

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - intégré

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 600 GHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734667906

Réf. Sonepar

00159466790

Réf. Fournisseur

CX-SUPERVISOR-V4

Marque

Omron

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Oui

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

600 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Oui

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

mémoire principale min., système runtime:

256 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

256 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

intégré

nombre de serveurs max.:

1

nombre de clients max.:

1

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

1

projection en ligne possible:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

16

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

16

nombre de langues de surface de projection:

16

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

600 GHz

Package cx-supervisor developer, cx-supervisor-run-me-v4 ou cx-supervisor-run-plus-v4 runtime package nécessaire avec usb dongle

Les Atouts de l'article:

CX-Supervisor dispose de fonctions puissantes pour une large gamme de besoins d’interface homme-machine sur PC. Les applications simples peuvent être créées rapidement avec l’aide de bibliothèques et de nombreuses fonctions prédéfinies, et les applications les plus complexes peuvent être générées avec un langage de programmation puissant, ou en VBScript™. CX-Supervisor est d’une utilisation extrêmement simple, intuitive et très conviviale. L’importation de composants ActiveX® permet de créer des applications flexibles aux nombreuses fonctions.

Les Atouts de la gamme:

Puissant outil de visualisation des machines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.