Omron - Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, - NYE2A-20F11-15WR1300

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NYE Series

EAN

4550431094285

Réf. Sonepar

00159109428

Réf. Fournisseur

NYE2A-20F11-15WR1300

Marque

Omron

Panneau pc ihm à écran tactile avec fhv7 viewer, windows 10 iot 2021, processeur intel atom e3950, 15 pouces, 1 x rs-232c, 2 x ethernet (10/100/1000 base-t), 2 x ports usb 2,0, 1 x port usb 3,0, 128 go cfast, 24 v cc, boîtier argenté

Les Atouts de l'article:

Armoire PC industrielle standard pour une excellence 24h/24, 7j/7Processeurs industriels Intel® Atom® Quadcore E3940.Système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.Écran résistif 7, 9, 12 et 15 pouces.2 ports Ethernet LAN.2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0.1 port RS-232.Plus de 16 millions de couleurs pour tous les modèles et un affichage haute résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 et 15 pouces.Alimentation 24 Volts.Logiciel en option

Les Atouts de la gamme:

Armoire PC industrielle standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.