Non retournable

Omron - Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, b - E3AS-HL500LMN 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734663625

Réf. Sonepar

00159466362

Réf. Fournisseur

E3AS-HL500LMN 5M

Marque

Omron

Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable

Les Atouts de l'article:

La série E3AS modifie la « façon d'utiliser » les capteurs photoélectriquesLarge éventail de solutions jusqu'à 1,5 m.Détection utrafiable des objets brillants, irréguliers et transparents.Faisceau spot et faisceau de ligne pour détecter tout objet difficile.Détection d'objets transparents sans réflecteur.Écran OLED pour une navigation aisée et des réglages avancés.Structure compacte pouvant être montée n'importe où.Fabrication avec la méthode propriétaire de scellage laser d'OMRON.IP67/IP69K/IP67G.Revêtements antisalissures qui diminuent la fréquence de nettoyage de la surface de détection.IO-Link qui réduit le temps nécessaire aux démarrages et aux changements.Souffleur d'air pour un entretien facile.Élément lumineux propriétaire d'OMRON inclus, pour une détection stable des pièces à faible réflectivité.

Les Atouts de la gamme:

Capteurs photoélectriques avancés à réflexion directe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron