Omron - Pièce détachée - plaque d'extrémité pour contrôleur nx1p - NX-END02

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Pièce détachée - plaque d'extrémité pour contrôleur nx1p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - plaque d'extrémité

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583866553

Réf. Sonepar

00159009037

Réf. Fournisseur

NX-END02

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

plaque d'extrémité

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Pièce détachée - plaque d'extrémité pour contrôleur nx

Les Atouts de l'article:

Le NX1P vient compléter la gamme de contrôleurs de machines NX/NJ en offrant les mêmes fonctionnalités en un design compact. Le NX1P offre un contrôle synchronisé de tous les périphériques de la machine, tels que le mouvement, les E/S, la sécurité et la vision, dans un seul environnement de développement.Temps de cycle machine très rapide : 2 msFonctionnalités : séquence logique et contrôle d'axesJusqu'à 8 axes (4 axes synchronisés)Points d'E/S intégrés : 40 ou 24 points d'E/SJusqu'à 8 cartes E/S NX localesPorts EtherCAT et EtherNet/IP intégrésJusqu'à 16 esclaves EtherCATJusqu'à 2 cartes en option peuvent être connectées pour ajouter des communications série ou des fonctionnalités d'E/S analogiques La topologie EtherCAT en anneau est prise en charge afin de maintenir les communications et les contrôles en cas de rupture de câble ou de panne de périphérique

Les Atouts de la gamme:

Compact par la taille, riche en fonctionnalités

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.