Omron - Pièce détachée pour NX7 : ventilateur - NX-FAN01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583593718
Réf. Sonepar
00159359371
Réf. Fournisseur
NX-FAN01
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
La série NX7 est une UC haute performance qui inclut deux contrôles d'axes synchronisés contrôlant jusqu'à 256 axes.Temps de cycle court : 125 µsNombre d'axes : 256, 128Deux contrôles d'axes synchronisésFonctions : séquence logique, connexion à la base de données, intelligence artificielle et contrôle d'axesConnexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQLConnexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécuriséeFonctionnalité IA : le moteur IA compris dans le contrôleur permet une utilisation du modèle d'apprentissage machine en temps réelLe système de bibliothèque de maintenance préventive IA permet un équipement en continuMultitâcheUn port EtherCAT et deux ports EtherNet/IP (1 Gbit/s) intégrésCompatible IoT : serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur Sysmac – Série NX7
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


