Omron - Plastique, largeur 17 mm, IP67, ouverture forcée, NF+NO, câble 5 m, entrée de cl - D4GS-N1R-5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Plastique, largeur 17 mm, IP67, ouverture forcée, NF+NO, câble 5 m, entrée de cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854688010

Réf. Sonepar

00159002080

Réf. Fournisseur

D4GS-N1R-5

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

17 mm

longueur du capteur:

85 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

pays de fabrication:

JAPON

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Plastique, largeur 17 mm, IP67, ouverture forcée, NF+NO, câble 5 m, entrée de clé horizontale

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron