Omron - PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply termin - XW2K-40G-M32-OUT-P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431158086
Réf. Sonepar
00159115808
Réf. Fournisseur
XW2K-40G-M32-OUT-P
Marque
Omron
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Le plus petit système de câblage d'interface compact du secteur pour alléger le travail et économiser de l'espace dans les armoires électriquesCe produit est le plus petit du secteur* par rapport aux borniers à vis traditionnels. L'absence de desserrage des vis permet un fonctionnement sans entretien.Des modèles de câblage spécialement conçus pour les connexions avec les API réduisent le travail requis pour vérifier la disposition des signaux.Connexion avec l'unité E/S numérique de l'API pour obtenir la plus petite configuration possible, ce qui permet de réduire le travail de câblage et de gagner de l'espace.Possibilité de montage vertical ou horizontal.
Les Atouts de la gamme:
Système de câblage d'interface ultra-compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


