Omron - Power Sensor Station with DC cable and ferrite core included in the pa - ZN-KMX21-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Power Sensor Station with DC cable and ferrite core included in the pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583098091

Réf. Sonepar

00159309809

Réf. Fournisseur

ZN-KMX21-A

Marque

Omron

Power sensor station with dc cable and ferrite core included in the package

Les Atouts de l'article:

Le capteur de puissance recueille et affiche les flux d'alimentation de plusieurs sources sur tout votre site avec une simple intégration « plug-and-play ». Visualisez les données énergétiques grâce à l'écran LCD intégré ou connectez votre PC avec les logiciels disponibles pour plus de précision. Identifiez les gaspillages d'énergie plus rapidement et facilement avec la série de capteurs de puissance ZN.Jusqu'à 31 appareils de surveillance de l'alimentation KM50 peuvent être connectés via une communication RS-485 ou un convertisseur Wi-FiPlusieurs appareils ZN peuvent être intégrés dans un réseau LAN existantUne carte SD peut être utilisée pour stocker les données de surveillance du ZNLes graphiques et les données de surveillance peuvent facilement être affichés sur votre PC via notre logiciel de visualisation de l'énergie Les données de surveillance peuvent être exportées au format .csv

Les Atouts de la gamme:

Contrôle de la consommation d'énergie avec un appareil « plug and play »

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.