Omron - PRESSE ETOUPE M20 - F39-TGR-M20

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - PRESSE ETOUPE M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648999885

Réf. Sonepar

00159899988

Réf. Fournisseur

F39-TGR-M20

Marque

Omron

Accessoire, presse-étoupe m20 pour interrupteur de sécurité avec boitier inox

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur pour porte de sécurité F3S-TGR-KHL maintient les moyennes et grandes portes de sécurité fermées jusqu'à ce que les dangers aient été éliminés. Il est doté d'un corps en acier inoxydable et est conçu pour résister aux applications exigeantes des industries alimentaires et chimiques.Interrupteurs pour porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage électromagnétique (verrouillage mécanique/déverrouillage par solénoïde)4 NF ou 2 NF (sécurité), 1 NO (protection ouverte), 1 NO (verrouillage ouvert)Force de retenue de clé élevée : 3000 N (KHL3 et 3R) / 2000 N (KHL1)Voyant LED de diagnosticIP69K adapté aux processus SIP et CIPContacts à coupure positive conformes à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.