Omron - Profil c en aluminium, 1 m - AL 35-14 1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Profil c en aluminium, 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1000 mm

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • matériau - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583992740

Réf. Sonepar

00159399274

Réf. Fournisseur

AL 35-14 1M

Marque

Omron

modèle:

autre

longueur:

1000 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

matériau:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

avec revêtement des chants:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ROUMANIE

Profil c en aluminium, 1 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron