Omron - Protection éclaboussures, taille 320 mm, 2 pièces par ensemble - F39-HSG0320

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Protection éclaboussures, taille 320 mm, 2 pièces par ensemble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734458436

Réf. Sonepar

00159445843

Réf. Fournisseur

F39-HSG0320

Marque

Omron

Protection contre les éclaboussures, taille 320 mm, 2 pièces par ensemble

Les Atouts de l'article:

La série F3SG-SR/PG offre une gamme complète de barrières immatérielles de sécurité et multifaisceaux multiples qui couvrent toutes les applications, de l'ouverture des machines à la protection des périmètres et des accès.La gamme de produits la plus étendue pour augmenter la flexibilité et la standardisation de la conception : br - en simplifiant la sélection des produits et la conception des machines, avec le même profil compact pour chaque application, br - en offrant une large gamme de hauteurs de protection pour s'adapter parfaitement à la zone protégée requise.Plage de fonctionnement étendue et détection stable grâce à une conception optique haute puissance exceptionnelle. Celle-ci permet une capacité de détection fiable jusqu'à 20 m pour la barrière immatérielle de sécurité F3SG-SR, et jusqu'à 70 m pour la barrière multifaisceaux de sécurité F3SG-PG, même dans les environnements difficilesRésistance à l'environnement et structure robuste, notamment résistance à l'huile (IP67G) pour toutes les séries et pour les modèles résistants au lavage haute pression en option (IP69K)Installation rapide : un voyant de faisceau rectangulaire (ABI) facilite l'ajustement des faisceaux pour un alignement longue distanceDiagnostic facile : les voyants d'état de fonctionnement aident à déterminer de manière optimale le temps restant avant le remplacement et permettent de relever les erreurs éventuellesProtection sans espace mort*1 de chaque côté : détecte la main de l'opérateur n'importe où dans la zone de sécurité, même avec des unités connectées en série ou en USystème « Plug-and-work » pour un remplacement rapide grâce à la fonction de copie et de restauration des paramètres de la prise intelligente. Inclut également la surveillance sur site via Bluetooth®Surveillance à distance et collecte des données d'exploitation pour éviter les arrêts imprévus via la prise intelligente à l'aide de communications IO-Link (compatible IoT)divsub*1. Uniquement pour les modèles avec protection des mains (capacité de détection 25 mm de diamètre)/sub/div

Les Atouts de la gamme:

Gamme TOUT-en-UN

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.