Omron - Proximity sensor, inductive, Fluororesin coating (base material: brass - E2EQ-X15D130-M1TJ-T 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Proximity sensor, inductive, Fluororesin coating (base material: brass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734742429

Réf. Sonepar

00159474242

Réf. Fournisseur

E2EQ-X15D130-M1TJ-T 0.3M

Marque

Omron

Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: brass), short body, m30, shielded, 15 mm, dc, 2-wire, no, no polarity, m12 pigtail smartclick connector, 0.3 m

Les Atouts de l'article:

La détection longue distance empêche les pannes d'installationAvec revêtement résistant aux projections pour une application dans les zones de soudureDistance de détection presque doublée par rapport aux précédents modèlesGrâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).Câbles avec résistance à l'huile améliorée.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité E2EQ NEXT

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron