Non retournable

Omron - Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303), M8, s - E2EW-QX2D18 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431154705

Réf. Sonepar

00159115470

Réf. Fournisseur

E2EW-QX2D18 5M

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

câble

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303), M8, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 5 m cable, polarity

Les Atouts de l'article:

Détection stable de l'aluminium et du ferBoîtier entièrement métallique robusteDistance de détection plus longue, jusqu'à quadrupléeModèles haut de gamme avec la même distance de détection pour le fer et l'aluminiumImmunité au champ magnétique sur les modèles haut de gammeIO-Link pour les modèles haut de gammeModèles avec revêtement résistant à la soudure disponiblesVisualisation lisible de l'état, grâce à un indicateur LED haute luminosité visible à 360 °Distance de détection de l'impression laser sur la face active pour éviter les erreurs de remplacementModèles à connecteur, câble et cordon spiralé disponiblesCertification UL et CSA

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs de proximité à face métallique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron