Non retournable

Omron - Proximity sensor, inductive, M18, 14 mm, non-shielded, DC, 2-wire, NC, M12 pigta - E2E-X14MD2-M1GJ 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Proximity sensor, inductive, M18, 14 mm, non-shielded, DC, 2-wire, NC, M12 pigta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734743419

Réf. Sonepar

00159474341

Réf. Fournisseur

E2E-X14MD2-M1GJ 0.3M

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Proximity sensor, inductive, M18, 14 mm, non-shielded, DC, 2-wire, NC, M12 pigtail connector (IEC pin arrangement) 0.3 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron