Non retournable

Omron - Pushbutton complete, dia. 16 mm, lighted LED 24 VDC, square, green, momentary op - A165L-AGM-24D-2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Pushbutton complete, dia. 16 mm, lighted LED 24 VDC, square, green, momentary op

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853011611

Réf. Sonepar

00159301161

Réf. Fournisseur

A165L-AGM-24D-2

Marque

Omron

pays de fabrication:

JAPON

Pushbutton complete, dia. 16 mm, lighted LED 24 VDC, square, green, momentary operation, IP65, DPDT contact block, solder terminal

Les Atouts de l'article:

Le A165S/W est un interrupteur à sélection monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles avec ou sans lampes disponiblesModèles automatiques ou manuelsConstruction modulaire, unité de commutation à encliquetageModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur à sélection avec une ouverture de montage de 16 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron