Omron - Pushbutton front, square, IP40, black - A16L-AB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - carré
type de construction - haut
diamètre - -8888 mm
largeur - 15.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853009847
Réf. Sonepar
00159300984
Réf. Fournisseur
A16L-AB
Marque
Omron
couleur de la lentille:
noir
forme de la lentille:
carré
type de construction:
haut
diamètre:
-8888 mm
largeur:
15.1 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
16 mm
hauteur:
15.1 mm
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Ces boutons-poussoirs ont une construction modulaire : bouton-poussoir + boîtier + lampe (le cas échéant) + interrupteur. Le A16 est un bouton-poussoir à écrou avec une faible profondeur de montage de moins de 28,5 mm sous le panneau.Grande variété d'éléments de signalisation et de contrôle : lampe, sans lampe et avec buzzerInterrupteur à assemblage rapide et facile, encliquetableLarge plage de capacité de commutation, des charges standard aux micro-chargesDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL, cUL et CSA, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Bouton-poussoir 16mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


