En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - R-70 Smart series ring light polarizer kit - 98-9000301-01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - R-70 Smart series ring light polarizer kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734704083

Réf. Sonepar

00159470408

Réf. Fournisseur

98-9000301-01

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

R-70 Smart series ring light polarizer kit

Les Atouts de l'article:

Le V440-F est un lecteur de codes-barres haute résolution configurable sur site, qui lit simultanément des dizaines de codes-barres de petite taille pour des applications dans lesquelles plusieurs produits à code-barres figurent dans le champ de vision.Fonctionnalité WebLink 3.0 améliorée, y compris le mode Matrix et la base de données de configurationCapteur à obturateur global de 5 mégapixelsAcquisition d'images à 36 FPSFréquence d'images plus élevée en utilisant les modes de regroupement de pixels et de région d'intérêt (ROI)Compatible avec les objectifs en monture CCompatible avec l'éclairage externe (sortie stroboscopique dédiée)Indice de protection IP40Prise en charge des communications d'E/S numériques, RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ et PROFINETPoE (alimentation électrique par câble Ethernet) ou Direct 24VCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes-barres configurable par l'utilisateur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron