Omron - R87F power - R87F-A1A93HP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - R87F power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 54 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 85...110 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648487009

Réf. Sonepar

00159848700

Réf. Fournisseur

R87F-A1A93HP

Marque

Omron

flux volumique, à soufflage libre:

54 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

85...110 V

type de tension:

AC

largeur:

92 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

85...110 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

13 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9006

R87F power

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron