Omron - R87F power - R87F-A3A93LP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 42 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 98...126 V
type de tension - AC
largeur - 92 mm
hauteur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648487054
Réf. Sonepar
00159848705
Réf. Fournisseur
R87F-A3A93LP
Marque
Omron
flux volumique, à soufflage libre:
42 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
98...126 V
type de tension:
AC
largeur:
92 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
98...126 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
7 W
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9006
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


