Omron - R87T Power - R87T-A3A07H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 98...126 V
type de tension - AC
largeur - 146 mm
hauteur - 146 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853732721
Réf. Sonepar
00159009450
Réf. Fournisseur
R87T-A3A07H
Marque
Omron
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
98...126 V
type de tension:
AC
largeur:
146 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
98...126 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
43 W
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9006
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


