Omron - R88A-CRGB005CR-E-VIANORD - R88A-CRGB005CR-E-VIANORD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583957497
Réf. Sonepar
00159395749
Réf. Fournisseur
R88A-CRGB005CR-E-VIANORD
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
R88A-CRGB005CR-E-VIANORD
Les Atouts de l'article:
Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleServomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5Servomoteurs cylindriques et plats disponiblesPrécision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en optionIP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponiblesMoteurs avec frein en option
Les Atouts de la gamme:
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleServomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5Servomoteurs cylindriques et plats disponiblesPrécision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en optionIP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponiblesMoteurs avec frein en option
Les Atouts de la gamme:
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


