Omron - RACK PRINCIP 3 EMPL - CS1W-BC033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 3
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Non
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854845659
Réf. Sonepar
00159001675
Réf. Fournisseur
CS1W-BC033
Marque
Omron
nombre de postes d'enfichage:
3
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
type de tension de sortie:
DC
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
260 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
22.2 mm
Les Atouts de l'article:
Les systèmes CS1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R., vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.
Les Atouts de la gamme:
Extension jusqu'à 7 racks
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


