Omron - Rack UC CS1 8 espaces, sans bus dE/S C200H, pas dunités C200H possible - CS1W-BC082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 8
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Non
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854845741
Réf. Sonepar
00159001678
Réf. Fournisseur
CS1W-BC082
Marque
Omron
nombre de postes d'enfichage:
8
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
435 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
22.2 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les systèmes CS1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R., vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.
Les Atouts de la gamme:
Extension jusqu'à 7 racks
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


