Omron - RAD POUR G3NA - Y92B-N100

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RAD POUR G3NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854247149

Réf. Sonepar

00159011565

Réf. Fournisseur

Y92B-N100

Marque

Omron

hauteur:

75 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

100 mm

Radiateur montage sur rail din pour g3na-220b et g3na-425b

Les Atouts de l'article:

Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.