Omron - RAD POUR G3NA - Y92B-N50

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RAD POUR G3NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 47 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 51 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854247132

Réf. Sonepar

00159011567

Réf. Fournisseur

Y92B-N50

Marque

Omron

hauteur:

47 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

51 mm

Radiateur montage sur rail din pour g3na-205b, g3na-210b, g3na-d210b et g3na-4410b

Les Atouts de l'article:

Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.