Non retournable

Omron - Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A - G4Q-212S 48VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583309586

Réf. Sonepar

00159330958

Réf. Fournisseur

G4Q-212S 48VDC

Marque

Omron

pays de fabrication:

JAPON

Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A

Les Atouts de l'article:

Chaque contact du mécanisme de contacts à double pôle effectue une fermeture-ouverture alternée à chaque entrée d'impulsion. Il est donc idéal pour le fonctionnement alterné ou les opérations de transfert / commutation d'un moteur.Fonctionnement positif assuré par le mécanisme bistable uniqueRigidité diélectrique de 2 000 Vc.a.Faible consommation (c.a. : 6,4 VA environ ; c.c. : 3,9 W environ)Contacts DPDT

Les Atouts de la gamme:

Relais bistable unique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron