Omron - RedFox Industrial Routing Switch, 7 x 1 Gbit/s RJ45, 4 x 1 Gbit/s transceivers, - WES RFI-219-F4G-T7G-F8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 7
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de fentes de module - 12
Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583949966
Réf. Sonepar
00159394996
Réf. Fournisseur
WES RFI-219-F4G-T7G-F8
Marque
Omron
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
7
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de fentes de module:
12
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
12
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
3
couche 2:
Non
pays de fabrication:
SUEDE
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
100 mm
largeur:
175 mm
profondeur:
122 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


