Omron - REFLECTEUR - E39-RS50 1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REFLECTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - 50 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648926843

Réf. Sonepar

00159004476

Réf. Fournisseur

E39-RS50 1M

Marque

Omron

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

1000 mm

largeur:

50 mm

diamètre externe:

50 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Bande réflectrice, standard, 50 mm x 1 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron