Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflecteur 59,9 x 40,3 x 7,5 mm avec revêtement contre la condensation - E39-R1K

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflecteur 59,9 x 40,3 x 7,5 mm avec revêtement contre la condensation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583128873

Réf. Sonepar

00159004448

Réf. Fournisseur

E39-R1K

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur 59,9 x 40,3 x 7,5 mm avec revêtement contre la condensation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron