Non retournable

Omron - Réflecteur, dia. 30 mm, encliquable - E39-R49

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflecteur, dia. 30 mm, encliquable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648923514

Réf. Sonepar

00159004458

Réf. Fournisseur

E39-R49

Marque

Omron

forme:

rond

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

diamètre externe:

30 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur, dia. 30 mm, encliquable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron