Non retournable

Omron - Réflecteur haute précision 14mm x 23 mm - E39-R18

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflecteur haute précision 14mm x 23 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 220 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583750845

Réf. Sonepar

00159375084

Réf. Fournisseur

E39-R18

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

20 mm

largeur:

220 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Réflecteur haute précision 14mm x 23 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron