Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflecteur rond 84 mm, en combinaison avec le E3G-R la distance de détection max - E39-R7

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflecteur rond 84 mm, en combinaison avec le E3G-R la distance de détection max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 84 mm

  • largeur - 84 mm

  • diamètre externe - 84 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648923538

Réf. Sonepar

00159004461

Réf. Fournisseur

E39-R7

Marque

Omron

forme:

rond

hauteur:

84 mm

largeur:

84 mm

diamètre externe:

84 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur rond 84 mm, en combinaison avec le E3G-R la distance de détection max. est de 8 mètres!

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron