Omron - Réflecteur, standard, 23 x 23 mm pour E3C-LR - E39-R12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 45 mm
largeur - 30 mm
diamètre externe - -8888 mm
nombre de trous de fixation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854958304
Réf. Sonepar
00159004445
Réf. Fournisseur
E39-R12
Marque
Omron
forme:
rectangulaire
hauteur:
45 mm
largeur:
30 mm
diamètre externe:
-8888 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Réflecteur, standard, 23 x 23 mm pour E3C-LR
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


