Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, 10 cm, 10-30 Vc.c., NPN, LO/DO, câble 2 m - E3FA-DN11 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, 10 cm, 10-30 Vc.c., NPN, LO/DO, câble 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 5...100 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583440562

Réf. Sonepar

00159004531

Réf. Fournisseur

E3FA-DN11 2M

Marque

Omron

portée de détection:

5...100 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

100 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

41 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

2000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

626 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

1800 mm²

numéro AWG:

24

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Réflexion directe, 10 cm, 10-30 Vc.c., NPN, LO/DO, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

Capteurs photoélectriques faciles à utiliser avec une grande variété de modèles. Doté de nombreuses fonctions standard et spéciales.Grande variété de fonctions standard et spécialesBoîtier compact en plastique ou en métal pour une intégration facileOrientation corps-tête axiale et à angle droitFaibles temps de réponse : 0,5 msLED haute puissance, contribue à une très bonne stabilité de détection, même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des vibrationsBoîtier IP67/IP69K robuste Modèles à détection de matériaux transparents disponibles

Les Atouts de la gamme:

Capteur photoélectrique hautes performances avec boîtier M18 compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron