Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 40 mm - E32-D32R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 120 mm

  • diamètre du capteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854642135

Réf. Sonepar

00159004108

Réf. Fournisseur

E32-D32R 2M

Marque

Omron

portée de détection nominale:

120 mm

diamètre du capteur:

2 mm

Réflexion directe, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 40 mm

Les Atouts de l'article:

Les fibres avec tête de détection miniature garantissent une détection très précise d'objets minuscules dans des endroits très réduits.Tailles de 500 ?m à 3 mm de diamètreModèles à détection latérale avec alignement précis d'axe pour la plus grande précisionManchons flexibles pour un positionnement précis

Les Atouts de la gamme:

Fibres avec tête de détection miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron