Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, 3 mm dia., inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-N: 300 mm - E32-D12 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, 3 mm dia., inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-N: 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • portée de détection nominale - 670 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648094719

Réf. Sonepar

00159004063

Réf. Fournisseur

E32-D12 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

0 mA

portée de détection nominale:

670 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

6 mm

longueur de l'amplificateur:

16 mm

diamètre du capteur:

3 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre poli

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Réflexion directe, 3 mm dia., inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-N: 300 mm

Les Atouts de l'article:

Avec des lentilles focales intégrées, les fibres optiques pour longue portée offrent une stabilité de fonctionnement améliorée dans des environnements poussiéreux ou à grande distance.Portée jusqu’à 20 mLentille focale intégréeTailles de 2 mm de diamètre à M14

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques pour longue portée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron