Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, 30 x 24 x 9 mm, inox, résistant à la chaleur jusquà 300°C, r - E32-A09H2 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, 30 x 24 x 9 mm, inox, résistant à la chaleur jusquà 300°C, r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • indice de protection (IP) - IP40

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

  • type de tension - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648093583

Réf. Sonepar

00159004040

Réf. Fournisseur

E32-A09H2 2M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

indice de protection (IP):

IP40

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

type de tension:

autre

classe de protection des lasers:

autre

température ambiante:

-40...300 °C

Réflexion directe, 30 x 24 x 9 mm, inox, résistant à la chaleur jusquà 300°C, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 25 mm

Les Atouts de l'article:

La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°CTailles de 2 mm de diamètre à M6Modèles pour longues distances et haute précision de détection

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques résistantes à la chaleur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron