Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, LO, trous de fixation - E3T-FD13 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, LO, trous de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 5...30 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854366437

Réf. Sonepar

00159004945

Réf. Fournisseur

E3T-FD13 2M

Marque

Omron

portée de détection:

5...30 mm

courant de sortie max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...26.4 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

30 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

20.8 mm

longueur du capteur:

3.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

temps de réponse:

1 ms

portée du champ de protection:

0.03 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

numéro AWG:

27

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Réflexion directe, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, LO, trous de fixation M2, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

Petits capteurs photoélectriques plats ou à vue latérale pour les conditions de montage difficile.Petit, avec LED de précision quand l'espace est un facteur essentielModèle plat 3,5 mm avec suppression d'arrière-plan fiable et faible erreur noir/blancTechnologie d'alignement optique unique assurant une déviation minimale de l'axe optiqueImmunité élevée EMC et à la luminosité ambiante

Les Atouts de la gamme:

Capteur photoélectrique dans un boîtier en plastique miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron