Omron - Réflexion directe avec suppression darrière plan, 10-150 mm, sans réglage de se - E3ZM-LS82X-S1J 0.3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648745406
Réf. Sonepar
00159005388
Réf. Fournisseur
E3ZM-LS82X-S1J 0.3M
Marque
Omron
pays de fabrication:
JAPON
Réflexion directe avec suppression darrière plan, 10-150 mm, sans réglage de sensibilité, L-ON, PNP, IP69K, câble 30cm et connecteur M12
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


