Non retournable

Omron - Réflexion directe avec suppression davant ou darrière plan, 20 cm, PNP, IP67, - E3Z-LS81 10M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 200 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • plage de réglage - 20...200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648679411

Réf. Sonepar

00159005259

Réf. Fournisseur

E3Z-LS81 10M

Marque

Omron

distance de commutation assignée:

200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

20...200 mm

portée de détection:

20...200 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

200 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

10.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

température ambiante:

-25...55 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

680 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

numéro AWG:

24

matériau de la gaine de câble:

PVC

Réflexion directe avec suppression davant ou darrière plan, 20 cm, PNP, IP67, câble 10 m

Les Atouts de l'article:

Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille et le meilleur rapport valeur-performance pour les applications standard.Déviation optique minimale pour un alignement facileIP67 et IP69k pour une résistance extrême à l'eauBlindage renforcé pour la meilleure protection antiparasite (EMC)Boîtier multiple PBT robuste pour une grande résistance mécanique

Les Atouts de la gamme:

Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron