Non retournable

Omron - Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µ - ZX1-LD50A61 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 40...60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583105904

Réf. Sonepar

00159310590

Réf. Fournisseur

ZX1-LD50A61 5M

Marque

Omron

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

40...60 mm

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

taux de transfert de sortie:

500 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...30 V

largeur du capteur:

24.1 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

52.5 mm

longueur du capteur:

49 mm

procédé de réglage:

Teach-In

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

0.002 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

pays de fabrication:

JAPON

spot lumineux:

0.02 mm²

écart de linéarité relatif:

0.3 %

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

triangulation

fréquence de commutation:

500 Hz

standard pour interfaces:

analogique

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation claire

température ambiante:

-10...55 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

précision de répétition relative:

0.004 %

avec fonction temporelle:

Oui

numéro AWG:

26

Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, NPN, câble 5 m

Les Atouts de l'article:

Le meilleur des performances est désormais disponible dans un format de poche. Nous mettons au point une nouvelle génération de capteurs de mesure grâce à une puce optique intelligente CMOS HSDR (High Speed Dynamic Range, plage dynamique haut débit) avancée.Mesure stable des objets quelle que soit la surfacePerformances de pointe en termes de précision et de rapiditéTaille compacte pour un montage rapidePlage de mesure optimiséeConfiguration simple en un seul bouton, réglage intelligentMesure fiable dans les environnements hostilesÉcran intégré

Les Atouts de la gamme:

Le meilleur des performances pour une productivité optimisée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron