Omron - Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 8 - ZX1-LD600A86 0.5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 200...1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583106086
Réf. Sonepar
00159012003
Réf. Fournisseur
ZX1-LD600A86 0.5M
Marque
Omron
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
200...1000 mm
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
taux de transfert de sortie:
500 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...30 V
largeur du capteur:
27.2 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
66 mm
longueur du capteur:
52 mm
procédé de réglage:
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
0.08 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
pays de fabrication:
JAPON
spot lumineux:
0.25 mm²
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
triangulation
fréquence de commutation:
500 Hz
standard pour interfaces:
analogique
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire
température ambiante:
-10...55 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
précision de répétition relative:
0.013 %
avec fonction temporelle:
Oui
numéro AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Le meilleur des performances est désormais disponible dans un format de poche. Nous mettons au point une nouvelle génération de capteurs de mesure grâce à une puce optique intelligente CMOS HSDR (High Speed Dynamic Range, plage dynamique haut débit) avancée.Mesure stable des objets quelle que soit la surfacePerformances de pointe en termes de précision et de rapiditéTaille compacte pour un montage rapidePlage de mesure optimiséeConfiguration simple en un seul bouton, réglage intelligentMesure fiable dans les environnements hostilesÉcran intégré
Les Atouts de la gamme:
Le meilleur des performances pour une productivité optimisée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


