Omron - Réflexion directe, M6, angle droit, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 170 mm - E32-D11N 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, M6, angle droit, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 170 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • portée de détection nominale - 520 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4548583336124

Réf. Sonepar

00159004059

Réf. Fournisseur

E32-D11N 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

0 mA

portée de détection nominale:

520 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur de l'amplificateur:

17 mm

diamètre du capteur:

4.8 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Réflexion directe, M6, angle droit, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 170 mm

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron