Omron - Réflexion directe pour détection de circuit imprimé, 20-35 mm, DEL rouge, minute - E3S-LS3PT 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 35 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP40
plage de réglage - 20...35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854917325
Réf. Sonepar
00159004902
Réf. Fournisseur
E3S-LS3PT 2M
Marque
Omron
distance de commutation assignée:
35 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP40
plage de réglage:
20...35 mm
portée de détection:
20...35 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
35 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
autre
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
pays de fabrication:
JAPON
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
10 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
19 mm
longueur du capteur:
34 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-8888 mA
distance min. du réflecteur:
-8888 mm
température ambiante:
-10...55 °C
temps de réponse:
1 ms
portée du champ de protection:
-8888 m
fréquence de commutation:
500 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
-8888 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
numéro AWG:
24
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
L'optique spéciale à faisceau large du E3S-LS3 garantit une détection fiable des objets structurés (avec des trous ou des hauteurs différentes) et peut être utilisée, par exemple, pour la détection de cartes à circuit imprimé.Faisceau large pour une détection fiable d'objets structurés, brillants et de formes irrégulières
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique pour la détection d'objets structurés dans un boîtier plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


